Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом

Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом - фото №1Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом - фото №2Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом - фото №3
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом - фото №1
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом - фото №2
Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом - фото №3

Установочный винт с внутренним шестигранником и конусом

ISO 4027, нержавеющая сталь, A2 21H, без покрытия
ВИНТ-ISO4027-A2-21H-IS4-M8X50

Номер товара 0262850
Нет в наличии

ISO 4027, нержавеющая сталь, A2 21H, без покрытия

Примечание

Класс твердости 21H соответствует твердости 210 HV

Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные винты - 120°.

Наконечник:

Установочные винты A2/A4 из нержавеющей стали специально не подвергаются закаливанию и способны выдерживать растягивающую нагрузку.

Стандарт ISO 4027 заменяет DIN 914 |Существует некоторая взаимозаменяемость | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.

Написать отзыв