ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия
Примечание
Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV
Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные — угол 120°.
ISO 4027 заменяет стандарт DIN 914 | Имеется некоторая взаимозаменяемость| Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.
Внутренний привод (s1) | IS3 |
Диаметр наконечника (d2) | 1,5 мм |
Длина (l1) | 20 мм |
Исполнение резьбы | Полная резьба |
Класс твердости | 45H |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 4027 |
Покрытие | čisté |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | Внутренний шестигранник |
Тип голови | Без головки |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
Угол профиля | 90 ° |
Форма наконечника | Наконечник |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1 мм |