Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10

Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10 - фото №1Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10 - фото №2
Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10 - фото №1
Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10 - фото №2

Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10

Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10
-арт. 0256510
ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия
ВИНТ-УСТАН.-DIN914-45H-IS2,5-M5X10

Номер товара 0256510
Нет в наличии

ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия

Примечание

Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV

Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные — угол 120°.

ISO 4027 заменяет стандарт DIN 914 | Имеется некоторая взаимозаменяемость| Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.

Написать отзыв