- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Установочные винты
- Уст. винт, внутр. шестигр., заостр.
- ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия
- Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
-арт. 025636
ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия
ВИНТ-УСТАН.-DIN914-45H-IS1,5-M3X6
ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия
Примечание
Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV
Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные — угол 120°.
ISO 4027 заменяет стандарт DIN 914 | Имеется некоторая взаимозаменяемость| Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.