- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Установочные винты
- Уст. винт, внутр. шестигр., заостр.
- ISO 4027, сталь, 45H, оцинкованная
- Винт установочный Wurth 45H M4X5
ISO 4027, сталь, 45H, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание:
Внутренний привод (s1) | IH2 |
Диаметр наконечника (d2) | 1 мм |
Длина (l1) | 5 мм |
Исполнение резьбы | Полная резьба |
Класс твердости | 45H |
Материал | Сталь |
Нормы | ISO 4027 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Без головки |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
Угол профиля | 120 °С |
Форма наконечника | Наконечник |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,7 мм |