Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом - фото №1Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом - фото №2
Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом - фото №1
Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом - фото №2

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом

ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия
ВИНТ-УСТАН.-DIN913-45H-IS4-M8X10

Номер товара 0255810
В наличии

Цена:
3.60 грн/шт

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом

Номер товара 0255810

3.60 грнБез НДС: 3 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4026, сталь 45H, без покрытия

Примечание

Класс прочности 45H соответствует прочности 450 HV.

ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеется некоторое сходство | Номинальные диаметры для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 удалены | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.

Написать отзыв