Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4

Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4

Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
-арт. 025564
ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия
ВИНТ-УСТАН.-DIN913-45H-IS3-M6X4

Номер товара 025564
Нет в наличии

ISO 4026, сталь 45H, без покрытия

Примечание

Класс прочности 45H соответствует прочности 450 HV.

ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеется некоторое сходство | Номинальные диаметры для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 удалены | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.

Внутренний привод (s1) IH3
Диаметр плоского конца (d2) 4 мм
Длина (l1) 4 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс твердости 45H
Материал Сталь
Нормы ISO 4026
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Без головки
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Форма наконечника Усеченный конус
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1 мм

Написать отзыв