- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты для деревянных деталей
- Саморезы для гипсокартона
- Саморез, крупн. резьба
- Фосф. сталь, крупная резьба, H
- Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой
С крупной резьбой
Бита | H2 |
Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
Длина (L) | 120 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр (d) | 5 мм |
Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Соответствие ROHS | Да |
Тип голови | Рожковая головка |
Форма резьбы | Крупная резьба |