Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Крепежные изделия
Винты для деревянных деталей
Саморезы для гипсокартона
Саморез, крупн. резьба
Фильтр
Длина (L)
25 мм
1
30 мм
1
35 мм
1
40 мм
1
45 мм
1
Показать еще 4
Скрыть
Номинальный диаметр (d)
3,9 мм
7
5 мм
2
0.3
-
1.8
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Саморез, крупн. резьба
Фосф. сталь, крупная резьба, H
Топ покупаемых товаров
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
(арт. 01893970)
С крупной резьбой..
1.1
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Саморез, крупн. резьба
⭐ Количество товаров в наличии
9
⭐ Самый дешевый товар
0.3 грн
⭐ Самый дорогой товар
1.8 грн