Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X55/35
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X55/35

Фосфатированная сталь, крупная резьба, H
САМОРЕЗ-H2-PHR-3,9X55/35
-арт. 01893955

Номер товара 01893955
В наличии
Цена:
1.3 грн/шт

Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X55/35

Номер товара 01893955

1.3 грн Без НДС: 1.1 грн

Количество

ЕУ

x1000 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Саморез для гипсокартона по дереву с крупной резьбой.

Бита H2
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Длина (L) 55 мм
Материал Сталь
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Покрытие Фосфатированное исполнение
Соответствие ROHS Да
Тип голови Рожковая головка
Форма резьбы Крупная резьба

Написать отзыв