Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее

Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее - фото №1Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее - фото №2
Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее - фото №1
Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее - фото №2

Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее

Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее

Номер товара 009691490
В наличии

Цена:
63.60 грн/шт

Болт с 6-гр. гол., выс. нагр., дюйм., прочее

Номер товара 009691490

63.60 грнБез НДС: 53 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, нержавеющая сталь, A2, без покрытия

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.

Написать отзыв