Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW21 M14х40 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW21 M14х40 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW21 M14х40 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW21 M14х40 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW21-M14X40
-арт. 009691440

Номер товара 009691440
В наличии
Цена:
39.6 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW21 M14х40 мм

Номер товара 009691440

39.6 грнБез НДС: 33 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв