Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW21 M14х30 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW21 M14х30 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW21 M14х30 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW21 M14х30 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW21-M14X30
-арт. 009691430

Номер товара 009691430
В наличии

Цена:
31.20 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW21 M14х30 мм

Номер товара 009691430

31.20 грнБез НДС: 26 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв