Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х80 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х80 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х80 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х80 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW16-M10X80
-арт. 009691080

Номер товара 009691080
В наличии

Цена:
27.60 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х80 мм

Номер товара 009691080

27.60 грнБез НДС: 23 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв