Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW16-M10X70
-арт. 009691070

Номер товара 009691070
В наличии

Цена:
25.80 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 009691070

25.80 грнБез НДС: 21.50 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв