Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW13 M8х55 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW13 M8х55 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW13 M8х55 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW13 M8х55 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW13-M8X55
-арт. 0096855

Номер товара 0096855
В наличии

Цена:
12.36 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW13 M8х55 мм

Номер товара 0096855

12.36 грнБез НДС: 10.30 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв