Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW10 M5х95 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW10 M5х95 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW10 M5х95 мм

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW10 M5х95 мм
БОЛТ DIN 933-A2-M6X95
-арт. 0096695

Номер товара 0096695
В наличии

Цена:
13.44 грн/шт

Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW10 M5х95 мм

Номер товара 0096695

13.44 грнБез НДС: 11.20 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв