Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x25

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x25 - фото №1

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x25

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x25
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW10-M6X25
- арт. 0096625

Номер товара 0096625
В наличии

Цена:
3.48 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x25

Номер товара 0096625

3.48 грнБез НДС: 2.90 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв