Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14 - фото №1Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14 - фото №2Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14 - фото №3
Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14 - фото №1
Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14 - фото №2
Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14 - фото №3

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW10-M6X14
- арт. 0096614

Номер товара 0096614
В наличии

Цена:
2.88 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x14

Номер товара 0096614

2.88 грнБез НДС: 2.40 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв