Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x25

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x25 - фото №1

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x25

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x25
БОЛТ-DIN933-A2 / 70-SW8-M5X25
- арт. 0096525

Номер товара 0096525
В наличии

Цена:
2.70 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW8, M5x25

Номер товара 0096525

2.70 грнБез НДС: 2.25 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв