Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм - фото №2Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм - фото №3
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм - фото №3

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW7-M4X8
-арт. 009648

Номер товара 009648
В наличии

Цена:
1.56 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм

Номер товара 009648

1.56 грнБез НДС: 1.30 грн

Количество

ЕУ

x1000 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв