Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №1Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №2Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №3
Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №1
Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №2
Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №3

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW7-M4X40
-арт. 0096440

Номер товара 0096440
В наличии

Цена:
3.96 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х40 мм

Номер товара 0096440

3.96 грнБез НДС: 3.30 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв