Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм - фото №1

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW7-M4X14
-арт. 0096414

Номер товара 0096414
В наличии

Цена:
2.17 грн/шт

Болт метрический ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм

Номер товара 0096414

2.17 грнБез НДС: 1.81 грн

Количество

ЕУ

x1000 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Написать отзыв