Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №4

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

ISO 4017 нерж. сталь A2/50 A2/70, без покрытия
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW30-M20X55

Номер товара 00962055
В наличии

Цена:
93.90 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 00962055

93.90 грнБез НДС: 78.25 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, нержавеющая сталь, A2, без покрытия

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.

Написать отзыв