Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №1
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №2
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки - фото №3

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

ISO 4017, нержавеющая сталь A2/50 A2/70, без покрытия
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW30-M20X50

Номер товара 00962050
В наличии

Цена:
84.72 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 00962050

84.72 грнБез НДС: 70.60 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, нержавеющая сталь A2-50 и A2-70, без покрытия

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальный размер увеличен | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22. Прочность A2-70 до номинального размера M24 включительно | Начиная с размера M27, прочность A2-50.

Написать отзыв