Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №3
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №3

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912, нержавеющая сталь A2, без покрытия
ВИНТ-DIN912-A2/70-IS5-M6X18

Номер товара 0094618
В наличии

Цена:
3.90 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Номер товара 0094618

3.90 грнБез НДС: 3.25 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762/DIN 912 нержавеющая сталь A2-70, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Написать отзыв