Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Внутренний привод (s1)
Высота головки винта (k1)
Диаметр головки (dk)
Длина (l1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
DIN 4762/ISO 912, нержавеющая сталь A2, б/покр.
DIN 4762/ISO 912, нержавеющая сталь A2, б/покр. - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

DIN 4762/ISO 912, нержавеющая сталь A2, б/покр.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Версии товара DIN 4762/ISO 912, нержавеющая сталь A2, б/покр.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
00941235
В наличии
50 шт
23.4 грн
0094625
В наличии
100 шт
4.1 грн
0094320
В наличии
1000 шт
1.6 грн
00941025
В наличии
100 шт
14.4 грн13.6 грн
0094516
В наличии
100 шт
3 грн
0094445
В наличии
200 шт
4.9 грн
00941230
В наличии
50 шт
22.8 грн
0094416
В наличии
200 шт
2.3 грн
0094660
В наличии
100 шт
10.1 грн
0094616
В наличии
100 шт
3.8 грн
009416100
В наличии
25 шт
126 грн
0094670
В наличии
50 шт
10.5 грн
0094318
В наличии
1000 шт
1.4 грн
00941050
В наличии
50 шт
22.2 грн
0094545
В наличии
200 шт
7.2 грн
00941290
В наличии
25 шт
60 грн
00941670
В наличии
25 шт
84 грн
0094450
В наличии
200 шт
5 грн
0094855
В наличии
100 шт
15 грн
00948100
В наличии
50 шт
24.6 грн
009458
В наличии
500 шт
2.5 грн
0094340
В наличии
200 шт
3.1 грн
009438
В наличии
1000 шт
1.1 грн
00941250
В наличии
50 шт
28.8 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация