Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

ISO 4762/DIN 912, нержавеющая сталь A2, без покрытия
ВИНТ-DIN912-A2/70-IS2-M2,5X8

Номер товара 0094258
Нет в наличии

ISO 4762/DIN 912 нержавеющая сталь A2-70, без покрытия

Примечание

ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Внутренний привод (s1) IH2
Высота головки винта (k1) 2,5 мм
Диаметр головки (dk) 4,5 мм
Диаметр головы (dk) 4,5 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Класс прочности 70
Материал Сталь нержавеющая A2
Нормы ISO 4762
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Цилиндрическая головка
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M2,5
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 0,45 мм

Написать отзыв