Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №3Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №4Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №5Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №6
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №1
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №2
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №3
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №4
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №5
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ - фото №6

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

DIN 4762/ISO 912, нержавеющая сталь A2, б/покр.
ВИНТ-DIN912-A2/70-IS8-M10X55

Номер товара 00941055
В наличии

Цена:
23.16 грн/шт

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Номер товара 00941055

23.16 грнБез НДС: 19.30 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4762/DIN 912 нержавеющая сталь без покрытия, A2-70

Примечание

ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

Написать отзыв