Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 44

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 44 - фото №1Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 44 - фото №2
Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 44 - фото №1
Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 44 - фото №2

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 44

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, композитний носок, високі, чорні, пара, р.44, MODYF -арт. M423044044

Номер товару M423044044
В наявності

Ціна:
9 834 грн/шт

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 44

Номер товару M423044044

9 834 грнБез ПДВ: 8 195 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ці зимові черевики на підкладці підходять для використання при низьких температурах. Гумова підошва забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею, поліуретанова основа абсолютно водонепроникна, а халява забезпечує підтримку та комфорт і робить ці черевики приємними в експлуатації


  • Водонепроникна та стійка до стирання PU основа

  • Водовідштовхувальний текстиль на халяві

  • Підкладка зі штучного хутра

  • Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проникнення підошва з поліуретану (PL)

  • Зовнішня підошва гумова HI CI, ширина 11

  • Без металу, зроблено в Європі, EN ISO 20345:2022

  • Написати відгук