Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36 - фото №1Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36 - фото №2
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36 - фото №1
Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36 - фото №2

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, розмір 36, MODYF -арт. M422212036

Номер товару M422212036
В наявності

Ціна:
6 068.8 грн/шт

Черевики захисні CARACAS, S3 ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.36

Номер товару M422212036

6 068.8 грнБез ПДВ: 5 057.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Повсякденні захисні черевики S3, сертифіковані DGUV. М'який тканинний манжет забезпечує підтримку та дуже високий рівень комфорту

  • Захист від води: Мембрана для захисту від води, а також текстурована шкіра нубук та тканина в області манжети мають водовідштовхувальні властивості
  • Захист від холоду: Теплова ізоляція для зимових умов (до -10 °C)
  • Комфорт та довговічність: Внутрішня тканинна підкладка, підкладка п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
  • Безпека: Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів композитна пластина
  • Зручність: Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
  • Стандарти: DGUV 112-191 / австрійський стандарт Z1259, без металу, ESD
  • Вага: близько 540 г/взуття 42-го розміру
  • Написати відгук