Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36 - фото №1Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36 - фото №2
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36 - фото №1
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36 - фото №2

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36, MODYF -арт. M422149036

Номер товару M422149036
Немає в наявності

Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальний комфорт для ваших ніг на кожному кроці.

  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Захист від проникнення: сталевий захисний носок
  • Підошва проти ковзання PU SRC
  • Комфортна ширина 11 (для широкої стопи)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42

Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написати відгук

   

Інформація про продукт