Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43

Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43 - фото №1Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43 - фото №2
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43 - фото №1
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43 - фото №2

Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43

Черевики захисні STRETCH X S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43, MODYF -арт.M418131043

Номер товару M418131043
В наявності

Ціна:
5 969.9 грн/шт

Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.43

Номер товару M418131043

5 969.9 грнБез ПДВ: 4 974.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Гнучке й інноваційне захисне взуття із зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для робіт, які потребують частого опускання на коліна.

  • Дихаюча велюрова шкіра, текстильні вставки
  • Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п’яти
  • Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнуч- кість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання), антистатичний захист ESD
  • Не містить металу.
  • Виготовлено в Європі


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт