Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf

Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №1Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №2Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №3Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №4Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №5Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №6Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №7Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №8Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №9Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №10
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №1
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №2
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №3
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №4
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №5
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №6
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №7
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №8
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №9
Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf - фото №10

Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf

Кросівки захисні Wurth Nature S3 ESD алюмінієвий шкарпетку чорний 43 Modyf

Номер товару M418112043
Немає в наявності

Це зручне захисне взуття має нековзну гумову підошву. Інноваційна безкамерна система Air Tubeless забезпечує відмінні ходові якості.

  • Дихаюча надлегка мікрофібра
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Алюмінієвий підносок, текстильний захист від проникнення
  • Нековзна гумова підошва SRC, зручна ширина 11 (широка посадка)
  • ESD, повітряна безкамерна система

Написати відгук