Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40

Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №1Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №2Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №3Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №4Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №5Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №6Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №7Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №8Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №9Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №10
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №1
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №2
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №3
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №4
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №5
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №6
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №7
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №8
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №9
Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40 - фото №10

Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40

Кросівки захисні NATURE S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40, MODYF -арт. M418112040

Номер товару M418112040
В наявності

Ціна:
4 073 грн/шт2 400 грн/шт

Кросівки захисні NATURE, S3 ESD, алюмінієвий носок, чорні, пара, р.40

Номер товару M418112040

4 073 грн2 400 грнБез ПДВ: 2 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Це зручне захисне взуття має нековзну гумову підошву. Інноваційна безкамерна система Air Tubeless забезпечує відмінні ходові якості.

  • Дихаюча надлегка мікрофібра
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Алюмінієвий підносок, текстильний захист від проникнення
  • Нековзна гумова підошва SRC, зручна ширина 11 (широка посадка)
  • ESD, повітряна безкамерна система


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт