Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Низькі захисні черевики, S3 Hercules

Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №1Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №2Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №3Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №4
Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №1
Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №2
Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №3
Низькі захисні черевики, S3 Hercules - фото №4

Низькі захисні черевики, S3 Hercules

Низькі захисні черевики, S3 Hercules
MOD HS HERCULES S3 SWZ 41
MODYF

Номер товару M418106041
Немає в наявності

Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальне благополуччя ваших ніг на кожному кроці.

  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Сталевий захисний носок, сталевий захист від проникнення
  • Підошва проти ковзання PU SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42

Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написати відгук

   

Інформація про продукт