Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37

Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37 - фото №1Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37 - фото №2
Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37 - фото №1
Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37 - фото №2

Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37

Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37, MODYF -арт. M416123037

Номер товару M416123037
В наявності

Ціна:
600 грн/шт

Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37

Номер товару M416123037

600 грнБез ПДВ: 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Зручна захисна взуття зі спортивно-повсякденним дизайном. Оптимальний захист і відмінний клімат для ніг!

  • Дихаюча замша, текстильні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Сталевий захисний носок, сталева захист від проникнення
  • Нескользящая підошва PU SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
  • Орієнтовна вага: 655 г / черевик в розмірі 42

Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345

Верх взуття: Замша з текстильної вставкою

Написати відгук

   

Інформація про продукт