Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Куртка START UP жіноча, демісезонна, синя, розмір XS, WUERTH MODYF

Куртка START UP жіноча, демісезонна, синя, розмір XS, WUERTH MODYF

Куртка START UP жіноча, демісезонна, синя, розмір XS, WUERTH MODYF -арт. M411517010

Номер товару M411517010
В наявності

Цена:
4 552.8 грн/шт

Куртка START UP жіноча, демісезонна, синя, розмір XS, WUERTH MODYF

Номер товару M411517010

4 552.8 грн Без ПДВ: 3 794 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Універсальна м’яка стьобана куртка з 2 зовнішніми кишенями, 2 внутрішніми кишенями та кишенею для мобільного телефону на блискавці на підкладці.

  • Зовнішня водовідштовхувальне покриття.
  • Фірмова сумка для зберігання куртки.

  • Тканина з 100% переробленої поліефірної пряжі.

  • Стьобання методом термостатної обробки.

  • Підкладка з 100% переробленого поліестеру з графеновими елементами.

  • Графен забезпечує кращу терморегуляцію та має антибактеріальну дію.


Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Розмір XS

Написати відгук

   

Інформація про продукт