Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Куртка START UP чоловіча демісезонна синя розмір 5XL Wurth MODYF

Куртка START UP чоловіча демісезонна синя розмір 5XL Wurth MODYF

Куртка START UP чоловіча демісезонна синя розмір 5XL Wurth MODYF
-арт. M411516007

Номер товару M411516007
В наявності

Цена:
4 552.8 грн/шт

Куртка START UP чоловіча демісезонна синя розмір 5XL Wurth MODYF

Номер товару M411516007

4 552.8 грн Без ПДВ: 3 794 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Універсальна м’яка стьобана куртка з 2 зовнішніми кишенями, 2 внутрішніми кишенями та кишенею для мобільного телефону на блискавці на підкладці.

  • Зовнішня водовідштовхувальне покриття.
  • Фірмова сумка для зберігання куртки.

  • Тканина з 100% переробленої поліефірної пряжі.

  • Стьобання методом термостатної обробки.

  • Підкладка з 100% переробленого поліестеру з графеновими елементами.

  • Графен забезпечує кращу терморегуляцію та має антибактеріальну дію.


Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Розмір 5XL

Написати відгук

   

Інформація про продукт