Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Куртка зимова ONE, MODYF, розмір 3XL

Куртка зимова ONE, MODYF, розмір 3XL

Куртка зимова ONE, MODYF, розмір 3XL
-арт. M411160005

Номер товару M411160005
В наявності
Цена:
8 520 грн/шт 6 000 грн/шт

Куртка зимова ONE, MODYF, розмір 3XL

Номер товару M411160005

8 520 грн 6 000 грн Без ПДВ: 5 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Модна, зручна і дуже функціональна куртка, що ідеально підходить для холодних днів. Ми рекомендуємо вибрати на один розмір більше для більш просторої посадки.

Інструкція з догляду Утюжка при низькій температурі, Не відбілювати, Чи не піддавати хімічній чистці, Не сушити в сушильному барабані
Вага одиниці поверхні тканини на м² 120 г
Колір Антрацит
Матеріал 96% поліестер, 4% спандекс
Можна мити при 30 ° C
Розмір 3XL

Написати відгук