Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні зимові S3, AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43

Черевики захисні зимові S3, AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43 - фото №1Черевики захисні зимові S3, AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43 - фото №2
Черевики захисні зимові S3, AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43 - фото №1
Черевики захисні зимові S3, AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43 - фото №2

Черевики захисні зимові S3, AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43

Черевики захисні зимові S3 AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43, MODYF -арт. M022080043

Номер товару M022080043
В наявності

Ціна:
3 648 грн/шт

Черевики захисні зимові S3, AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.43

Номер товару M022080043

3 648 грнБез ПДВ: 3 040 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Дихаюча шкіра, м'який язик
  • Тепла флісова підкладка
  • Сталеві захисні підноски, сталевий захист від перфорації
  • Нековзна підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка)

Написати відгук