Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39

Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39 - фото №1Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39 - фото №2
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39 - фото №1
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39 - фото №2

Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39

Черевики захисні зимові S3 AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.39, MODYF -арт. M022080039

Номер товару M022080039
В наявності

Ціна:
3 648 грн/шт

Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39

Номер товару M022080039

3 648 грнБез ПДВ: 3 040 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ці міцні шкіряні черевики відмінно фіксують ногу

Забезпечують багаторівневу амортизацію в області п'яти, що зменшує навантаження на суглоби


Головні переваги:

  • Дихаюча шкіра, м'який язичок

  • Тепла флісова підкладка

  • Сталевий захисний підносок, сталева устілка для захисту від проколів

  • Протиковзна підошва SRC PU

  • Комфортна ширина 11 (широка посадка)

  • 760 г / черевик 42 розміру

  • Написати відгук