Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40

Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40 - фото №1Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40 - фото №2
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40 - фото №1
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40 - фото №2

Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40

Черевики захисні високі для будівельника S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40, MODYF -арт. M022079040

Номер товару M022079040
В наявності
Ціна:
2 804.4 грн/шт

Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40

Номер товару M022079040

2 804.4 грнБез ПДВ: 2 337 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

AS S3 захисні чоботи Modyf – міцні шкіряні чоботи, які забезпечують надійну підтримку та захист. Вони мають амортизаційну технологію Multi-Level Shock Absorber у п'ятковій області та виготовлені з водовідштовхувальної шкіри. Додаткові характеристики включають текстильну підкладку, сталевий захист пальців та протиударний захист, а також підошву з поліуретану (SRC). Чоботи доступні у комфортній ширині 11 і важать 690 г кожен у розмірі 42.

Modyf відома своїми інноваційними рішеннями для робочого одягу та взуття, поєднуючи стиль, комфорт та безпеку. Їхні продукти розроблені для професіоналів, що працюють у складних умовах, забезпечуючи захист та довговічність.

Написати відгук