Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42

Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №1Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №2Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №3Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №4Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №5Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №6Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №7Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №8
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №1
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №2
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №3
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №4
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №5
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №6
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №7
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42 - фото №8

Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42

Кросівки захисні JOGGER S1, сталевий носок, сині, пара, р.42, MODYF -арт. M015038042

Номер товару M015038042
В наявності

Ціна:
3 182.7 грн/шт

Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.42

Номер товару M015038042

3 182.7 грнБез ПДВ: 2 652.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Надзвичайно легке захисне взуття, поєднує спортивний дизайн з високим комфортом.

Підходить для рухливих робіт та бігу, гарантує оптимальну безпеку у повсякденному робочому житті.

  • Верхня виготовлене з високоякісної, дихаючої замші
  • Підкладка з мікрофібри забезпечує максимальний комфорт та оптимальний клімат для стопи
  • М'який шкіряний язичок запобігає тертю
  • Нормальна повнота 10.5
  • Додаткові шнурки
  • Вага у розмірі 42: приблизно 520 г
  • Виготовлено в Європі

Клас безпеки S1

  • Антистатичні
  • Сталеві підноски захищають від можливих пошкоджень, викликаних падінням предметів
  • Завдяки поглинанню енергії в ділянці п'яти зменшуеться навантаження на суглоби.
  • Протиковзна профільована підошва з PU/RPU забезпечує клас стійкості до ковзання SRC

Написати відгук