Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE

Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE - фото №1Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE - фото №2Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE - фото №3
Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE - фото №1
Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE - фото №2
Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE - фото №3

Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE

Очисник слідів комах 400 мл + Очисник поверхонь автомобіля 400 мл, набір, CONSUMER LINE -арт. KCL58619-01

Номер товару KCL58619-01
В наявності

Ціна:
342 грн/шт

Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE

Номер товару KCL58619-01

342 грнБез ПДВ: 285 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Очисник від слідів комах для автомобіля CONSUMER LINE

Спеціальний засіб для видалення залишків комах зі скляних, пофарбованих, хромованих і пластикових поверхонь

  • Глибоко діюча та ефективна формула швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі та засохлі забруднення від комах

  • Не пошкоджує матеріали - не впливає на поверхню

  • Ідеально підходить для використання перед миттям автомобіля

  • Без силікону

Очисник суха хімічна чистка поверхонь автомобіля CONSUMER LINE

  • Очисник для безводного очищення, який працює швидко та легко

  • Очищає легкі та середні забруднення з поверхонь, не залишаючи слідів

  • Продукт забезпечує тривалий захист та дає блискучі результати

  • Не містить небезпечних речовин (не викликає корозії чи подразнення)

  • Без силікону

Повідомлення

Не наносьте на гарячі поверхні або під прямим сонячним промінням. Робоча температура, що рекомендується, 10–25°C. Берегти від морозу.

Написати відгук