Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №1Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №2Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №3Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №4Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №5Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №6Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №7
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №1
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №2
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №3
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №4
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №5
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №6
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 - фото №7

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, композитний носок, високі, чорні, пара, р.43, MODYF -арт. M422178043

Номер товару M422178043
В наявності

Ціна:
5 554.6 грн/шт

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43

Номер товару M422178043

5 554.6 грнБез ПДВ: 4 628.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Міцні черевики з дихаючої та водовідштовхувальної натуральної шкіри з клапаном, що закриває шнурки. Ідеальний варіант для зварювальників.

  • Натуральна шкіра, закрите шнурівка
  • Текстильна підкладка
  • Композитний піднос, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протилежна гумова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Жаростійкі (HRO)
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Застібка-пряжка для швидкої зйомки в екстрених ситуаціях
  • Сертифікат DGUV 112-191
  • Виготовлено в Європі


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт