Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37

Захисні високі черевики Hercules, S3,  розмір 37 - фото №1Захисні високі черевики Hercules, S3,  розмір 37 - фото №2
Захисні високі черевики Hercules, S3,  розмір 37 - фото №1
Захисні високі черевики Hercules, S3,  розмір 37 - фото №2

Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37

Захисні черевики, S3 Hercules
MODYF

Номер товару M422149037
Немає в наявності

Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальний комфорт для ваших ніг на кожному кроці.

  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Захист від проникнення: сталевий захисний носок
  • Підошва проти ковзання PU SRC
  • Комфортна ширина 11 (для широкої стопи)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42

Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написати відгук

   

Інформація про продукт