Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44

Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №1Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №2Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №3Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №4Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №5Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №6Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №7Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №8Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №9Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №10Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №11Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №12Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №13
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №1
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №2
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №3
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №4
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №5
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №6
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №7
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №8
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №9
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №10
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №11
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №12
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44 - фото №13

Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44

Черевики захисні STRETCH X S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44, MODYF -арт. M422141044

Номер товару M422141044
В наявності

Ціна:
5 969.9 грн/шт

Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.44

Номер товару M422141044

5 969.9 грнБез ПДВ: 4 974.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Гнучкі, зручні та інноваційні черевики із зручними еластичними деталями. Це модне взуття означає, що ви надійно захищені для виконання повсякденних робочих завдань.

  • Дихальна велюрова шкіра, текстильні вставки
  • Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
  • Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протилежна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання)
  • Не містить металу
  • Виготовлено в Європі


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт