Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №1Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №2Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №3Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №4
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №1
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №2
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №3
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №4

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38, MODYF -арт. M418106038

Номер товару M418106038
В наявності

Ціна:
600 грн/шт

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38

Номер товару M418106038

600 грнБез ПДВ: 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальне благополуччя ваших ніг на кожному кроці.

  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Сталевий захисний носок, сталевий захист від проникнення
  • Підошва проти ковзання PU SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42

Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написати відгук

   

Інформація про продукт