Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №1Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №2Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №3Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №4Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №5Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №6Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №7Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №8
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №1
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №2
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №3
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №4
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №5
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №6
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №7
Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL - фото №8

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL, MODYF -арт. M001099004

Номер товару M001099004
В наявності

Ціна:
3 985.2 грн/шт

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір XXL

Номер товару M001099004

3 985.2 грнБез ПДВ: 3 321 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Функціональна куртка з антистатичним ефектом. Забезпечить вам максимальний захист і комфорт.

  • Вогнестійка з антистатичним ефектом
  • Прихована блискавка.
  • 2 бокові, 2 нагрудні кишені.
  • Світло-відбивні вставки.
  • Регульовані манжети.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт